Dopsleutelset 1/4″, in 1/2 L-BOXX 136 module

Artikelnummer: 2835886
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2835886
EAN/GTIN 4010886939444
Nummer fabrikant 2835886
L-nummer L60160 3776

Omschrijving

Omschrijving:

met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik

Kenmerk:

  • Opslag: 1/3 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 312 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen