mech. krachtmeter Max 25 N: d=0,2 N

Artikelnummer: 283-422
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 283-422
EAN/GTIN 4045761002210
Nummer fabrikant 283-422
L-nummer L40250 855

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium schaalbuis: robuust, duurzaam, roestbestendig
  • Newton schaalverdeling:: Weergave meetresultaat in Newton
  • Voor snelle of nauwkeurige registratie van het meetresultaat
  • Drukkrachtmeting: Mogelijk door middel van een optionele drukset, zie accessoires
  • Handgreep standaard:
  • Hoge precisie: Spelingvrij veerlager met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurige instelling
  • Vermoeiingsvrije veer van roestvrij staal:
  • Clip-oog: met vrije rotatie van de onderste ophanging over 360°
  • Hoogwaardige afwerking: Slijtvaste, kleurgeanodiseerde precisieweegschaal met hoge resolutie voor een eenvoudige aflezing van het meetresultaat
  • Newton-schaalverdeling: Weergave meetresultaat in newton
  • Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
  • Perskrachtmeting: mogelijk met een optionele druksets, zie toebehoren
  • Handgreep standaard
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Clip-oog met vrij draaibare onderste ophanging om 360°
  • Hoogwaardig verwerkt: Slijtvaste, in kleur geanodiseerde precisieschaalverdeling met hoge resolutie voor zeer nauwkeurig aflezen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]