mech. krachtmeter Max 1 N: d=0.01 N

Artikelnummer: 283-152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 283-152
EAN/GTIN 4045761002173
Nummer fabrikant 283-152
L-nummer L40250 2640
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium schaalbuis: robuust, duurzaam, roestbestendig
  • Newton schaalverdeling:: Weergave meetresultaat in Newton
  • Voor snelle of nauwkeurige registratie van het meetresultaat
  • Drukkrachtmeting: Mogelijk door middel van een optionele drukset, zie accessoires
  • Handgreep standaard:
  • Hoge precisie: Spelingvrij veerlager met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurige instelling
  • Vermoeiingsvrije veer van roestvrij staal:
  • Clip-oog: met vrije rotatie van de onderste ophanging over 360°
  • Hoogwaardige afwerking: Slijtvaste, kleurgeanodiseerde precisieweegschaal met hoge resolutie voor een eenvoudige aflezing van het meetresultaat
  • Newton-schaalverdeling: Weergave meetresultaat in newton
  • Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
  • Perskrachtmeting: mogelijk met een optionele druksets, zie toebehoren
  • Handgreep standaard
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Clip-oog met vrij draaibare onderste ophanging om 360°
  • Hoogwaardig verwerkt: Slijtvaste, in kleur geanodiseerde precisieschaalverdeling met hoge resolutie voor zeer nauwkeurig aflezen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen