Insteek-ringratelsleutel, omschakelbaar SE 9x12, 17 mm

Artikelnummer: 2827751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2827751
EAN/GTIN 4002805933145
Nummer fabrikant 2827751
L-nummer L60160 2355

Omschrijving

Omschrijving:

UD-profiel, fijnvertand
Met schakelpal
In combinatie met een 9x12 mm momentsleutel of 9x12 mm insteekgreep

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Aantal tanden: 60
  • Totale breedte [mm]: 33,6 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21,9 mm
  • Totale lengte [mm]: 77,4 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 33,6 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 15,8 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 10,6 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Terugdraaihoek: 6 °
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Steekmaat [metrisch]: 45,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen