Insteek-ringratelsleutel, omschakelbaar SE 9x12, 13 mm

Artikelnummer: 2827743
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2827743
EAN/GTIN 4002805933121
Nummer fabrikant 2827743
L-nummer L60160 838

Omschrijving

Omschrijving:

UD-profiel, fijnvertand
Met schakelpal
In combinatie met een 9x12 mm momentsleutel of 9x12 mm insteekgreep

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Aantal tanden: 51
  • Continu draagvermogen: 107
  • Totale breedte [mm]: 25,7 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20,3 mm
  • Totale lengte [mm]: 70,5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 25,7 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 15,8 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 9 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Terugdraaihoek: 7 °
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
  • Steekmaat [metrisch]: 42,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen