Gereedschapwagen met individuele lade-uittrekblokkering

Artikelnummer: 2827379
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2827379
EAN/GTIN 4010886939222
Nummer fabrikant 2827379
L-nummer L60160 5066

Omschrijving

Omschrijving:

aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 7
  • Werkhoogte: 985
  • Ontwerp: Met individuele uittrekvergrendeling
  • Diameter vaste wielen [2x]: 200
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
  • Kleur: RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 875 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 606 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • RAL-kleur: Blauw
  • Type lade:
    • 5x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
    • 1x type 3, h. = 207 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
  • Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Individuele uittrekstop: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen