Verlengstuk tbv hydraulische spindel 1.06/HSP1-3, L85/110 mm

Artikelnummer: 2824841
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2824841
EAN/GTIN 4036976129281
Nummer fabrikant 2824841
L-nummer L60160 6246

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstuk voor hydraulische spindel 1.06/HSP1-3, L85/110 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • Effectieve lengte: 85
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen