VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE 6,5 mm

Artikelnummer: 2824760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2824760
EAN/GTIN 4010886938669
Nummer fabrikant 2824760
L-nummer L60160 4864

Omschrijving

Omschrijving:

individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt
Met ophanggat in de handgreep

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Rond
  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Lengte van het blad: 150 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-plus-staal, afgeschrikt en getemperd
  • Bladbreedte [mm]: 6,5 mm
  • Snijvlakdikte: 1,2 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen