VDE-Schroevendraaier, kogelkop, 5 mm

Artikelnummer: 2824515
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraubendreher

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2824515
EAN/GTIN 4010886938454
Nummer fabrikant 2824515

Omschrijving

Omschrijving:

individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
werkt onder een hoek tot ca. 25°
werkt onder een hoek tot ca. 25°
Met ophanggat in de handgreep

Kenmerk:

  • Anti-roll protection: No
  • Anti-magnetisch: No
  • werkhoek (max.): 25 °
  • Type: Met hangend gat
  • Type: Lage vonk: Nee
  • Kleurcodering: 1
  • vorm van het blad: Rond
  • totale lengte [mm]: 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen