3-C schroevendraaier TX PLUS 40IP

Artikelnummer: 2824418
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 2824418
EAN/GTIN 4010886938355
Nummer fabrikant 2824418
L-nummer L60160 5024

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
TORQ-SET® = ger. handelsmerk van Phillips Screw Company, USA
TX PLUS® = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. VS

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: 1
  • Uitvoergrootte TX (binnen): 40IP
  • antimagnetisch: No
  • Type: Met gat voor ophanging
  • Type: Lage vonk: No
  • Kleurcodering: No
  • vorm van blad: Rond
  • voor schroeven van maat: M7 - M8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen