3-C schroevendraaier TX T15, 300 mm

Artikelnummer: 2824167
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 2824167
EAN/GTIN 4010886938164
Nummer fabrikant 2824167

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: 1
  • Uitvoergrootte TX (binnen): T15-300
  • antimagnetisch: No
  • Type: Met hangend gat
  • Type: Lage vonk: No
  • Kleurcodering: No
  • vorm van blad: Rond
  • voor schroeven van maat: M3,5 - M4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen