3-C schroevendraaier PZ 2, 300 mm

Artikelnummer: 2824094
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2824094
EAN/GTIN 4010886938096
Nummer fabrikant 2824094
L-nummer L60160 5736

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
maat 3 en 4 met aandrijfzeskant op de kling
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Aandrijfmaat kruisgleuf PZ: 2
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M3,5 - M5
  • Totale breedte [mm]: 36 mm
  • Totale hoogte [mm]: 31 mm
  • Totale lengte [mm]: 410 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 300 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: ja
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen