3-C schroevendraaier PZ 1, 300 mm

Artikelnummer: 2824086
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 2824086
EAN/GTIN 4010886938089
Nummer fabrikant 2824086
L-nummer L60160 5541

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
maat 3 en 4 met aandrijfzeskant op de kling
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: Nee
  • Anti-magnetisch: Nee
  • Drive-grootte Phillips PZ: 1
  • aandrijfas: Nee
  • Type: Met gat voor ophanging
  • Type: Lage vonk: Nee
  • Referentiestandaard voor de uitgangspunt: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Kleurcodering: 1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen