3-C schroevendraaier 4 mm, 200 mm

Artikelnummer: 2822768
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 2822768
EAN/GTIN 4010886937969
Nummer fabrikant 2822768
L-nummer L60160 5534

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
* lengte niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Anti-roll protection: No
  • Anti-magnetisch: No
  • aandrijfas: No
  • Type: Met ophangingsopening
  • Type: Lage vonk: No
  • Referentiestandaard voor de uitgangspunt: DIN ISO 2380-1 - vorm B
  • Kleurcodering: Nee
  • totale lengte [mm]: 285 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen