Laboratoriumdoorslijpschijf 200x1,5x32mm A 60 N5 B68 PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 282114
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 282114
    EAN/GTIN 9003172821146
    Nummer fabrikant 282114
    L-nummer L50140 1520

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.

    Kenmerk:

    • Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
    • Specificatie : A 60 N5 B68
    • Afmeting (D x T x H): 200 x 1,5 x 32 mm
    • diameter: 200 mm
    • Sterkte: 1.5 mm
    • Boring: 32 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
    • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

    Voordeel:

    • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
    • Breed assortiment
    • Minder inspanning

    Wir empfehlen:
    • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

    Toepassing:

    • Voor gebruik op staal en HSS
    • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

    Advies:

    • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen