Orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28200
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28200
EAN/GTIN 4017976282008
Nummer fabrikant 28200
L-nummer L90080 1304

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem. Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt. Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen. Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen. Hoogte 1625 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 650
laadvlak breedte (mm): 510
Laadvlakhoogte (mm): 193
Draagvermogen etage (kg): 40
Totale lengte (mm): 891
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 1625
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3