Sleepwijzer voor veerweegschalen

Artikelnummer: 281-051-001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Sleepwijzer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 281-051-001
    EAN/GTIN 4045761001978
    Nummer fabrikant 281-051-001
    L-nummer L40250 220

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Leveringsomvang: stuk
    • De sleepwijzer bestaat uit een kunststof ring met een teflonlaag die gemakkelijk glijdt en daardoor over de schaalbuis kan worden gelegd
    • Toepassing: Duw de sleepwijzer naar het nulpunt voordat u gaat meten. Wanneer de weegschaal wordt belast, beweegt de sleepwijzer mee en stopt bij de maximale kracht per meting
    • Geschikt voor trekproeven tot 30 kg/300 N
    • De indicatieschuif bestaat uit een kunststof ring met een gladde teflon-laag, waardoor hij makkelijk over de schaalverdeling kan worden geschoven
    • Toepassing: de indicatieschuif vóór de meting naar het nulpunt schuiven. Zodra de weegschaal belast wordt beweegt de indicatieschuif mee en blijft hij bij de maximale kracht per meetprocedure stilstaan
    • Geschikt voor scheurtests tot 30 kg/300 N