Omschrijving:
Deze slimme overall heeft een borstzak met klep voor veilige opslag en twee zijzakken. Comfortabel en praktisch, duurzaamheid is verzekerd.
Kenmerk:
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- 4 opbergzakken
- Duimstokzak
- Zijzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Trenzen op alle kritische punten
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Verkrijgbaar vanaf maat XS
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;