CGHNM 53-P8-AV Anti-Vibration Blades for Deep Grooving and Turning

Artikelnummer: 2802140
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802140
EAN/GTIN 7291075369335
Nummer fabrikant 2802140
L-nummer L23920 2315

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8 mm, snijbreedte min. (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 235 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 235 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm