C5 GHAD-8-JHP Holders with High Pressure Coolant Channels and CAMFIX Exchangeable Shanks for Grooving and Turning

Artikelnummer: 2802107
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802107
EAN/GTIN 7291075337013
Nummer fabrikant 2802107
L-nummer L23920 602

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 95 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 95 mm