GHDR 25-P8-JHP Grooving and Turning Tools with Channels for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2802076
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802076
EAN/GTIN 7291075302325
Nummer fabrikant 2802076
L-nummer L23920 594

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 10 mm, snijbreedte min (CWN) 7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,8 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm