TGBHR 31.7C-6 Gereedschapshouders voor zware toepassingen op het gebied van groefdraaien en spanen

Artikelnummer: 2802017
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMO-GRIP
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2802017
    EAN/GTIN 7291075278415
    Nummer fabrikant 2802017
    L-nummer L23920 715

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,256″, minimale snijbreedte (CWN) 0,224″, totale lengte (OAL) 6,7″

    Kenmerk:

    • Maximum snijdiepte (CDX): 0,472″
    maximale snijbreedte (CWX): 0,256″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,224″
  • functionele breedte (WF): 1,11″totale lengte (OAL): 6,7
  • hoogte
  • schacht (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1-1/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen