TGBHL 40C-14T40 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801953
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801953
EAN/GTIN 7291075275797
Nummer fabrikant 2801953
L-nummer L23920 539

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 14,7 mm, snijbreedte min. (CWN) 13,7 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 40 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,7 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 13,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 34 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen