GHDR 20-3-JHP Grooving and Turning Tools with Channels for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2801936
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801936
    EAN/GTIN 7291075302271
    Nummer fabrikant 2801936
    L-nummer L23920 2151

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Functiebreedte (WF) 18,8 mm
    • Koplengte (links) 29 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen