GHSR 12.7-2-JHP-SL Gereedschap met gerichte koelmiddeltoevoer en zijdelingse klemming voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop en meerspilmachines

Artikelnummer: 2801929
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801929
EAN/GTIN 7291075322637
Nummer fabrikant 2801929
L-nummer L23920 3142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,118″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,087″
  • Overl. lengte (OAL): 4″.

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.118″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.087″
  • Funktionsbredde (WF): 0.46″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.