GHSL 16-2-JHP-SL Grooving and Turning Side Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant on Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801920
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801920
    EAN/GTIN 7291075322569
    Nummer fabrikant 2801920
    L-nummer L23920 2121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
    • Functiebreedte (WF) 15,1 mm
    • Koplengte (links) 27 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen