GEHIR 12-15-3-T6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801896
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801896
    EAN/GTIN 7291075146929
    Nummer fabrikant 2801896
    L-nummer L23920 2081

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf-/draaigereedschaphouder, bevestigingsschroefdraad, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
    • Functiebreedte (WF) 12,3 mm
    • Koplengte (links) 29 mm
    • Dmin afsteken 15 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen