TGBHL 20C-6 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801892
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMO-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801892
    EAN/GTIN 7291075275742
    Nummer fabrikant 2801892
    L-nummer L23920 309

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm
    • Functiebreedte (WF) 17,4 mm
    • Totale lengte (OAL) 135 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen