BHDN 25-10-33 Broaching Holders for Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 2801836
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801836
    EAN/GTIN 7291075304114
    Nummer fabrikant 2801836
    L-nummer L24140 21

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shaper gereedschapshouder, huisdiameter (BD) 20 mm, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, bevestigingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm

    Kenmerk:

    • Diameter (BD) 20 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SCB 010
    • Totale lengte (OAL) 73 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen