GHDL 31.7-8-JHP CUT-GRIP Gereedschappen met kanalen voor hogedrukkoelmiddel voor groeven en draaien

Artikelnummer: 2801807
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801807
EAN/GTIN 7291075304930
Nummer fabrikant 2801807
L-nummer L23920 1105

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,327″, minimale snijbreedte (CWN) 0,26″, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 1″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,327″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,26″
  • functionele breedte (WF): 1,13″
  • -hoofdlengte (LH): 2,19″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • schachthoogte (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1/4″

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen