GEHIL 10-11.5-2-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801764
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801764
EAN/GTIN 7291075146837
Nummer fabrikant 2801764
L-nummer L23920 1940

Omschrijving

Omschrijving:

Uitdeellende/draaiende gereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 8,8 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen