GHDL 32-8-JHP CUT-GRIP Tools with Channels for High-Pressure Coolant for Grooving and Turning

Artikelnummer: 2801742
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801742
    EAN/GTIN 7291075302646
    Nummer fabrikant 2801742
    L-nummer L23920 51

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 6,6 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 6,6 mm
    • Functiebreedte (WF) 29 mm
    • Koplengte (links) 55,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen