THDL 4040-17T45 Holders for wide (20mm) grooving inserts.

Artikelnummer: 2801681
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801681
EAN/GTIN 7291075083651
Nummer fabrikant 2801681
L-nummer L23920 1401

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 45 mm
  • Functiebreedte (WF) 32,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen