CGFG 51-440L-P8 Blades for Face Machining Carrying 8 mm Inserts

Artikelnummer: 2801437
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801437
EAN/GTIN 7291075200515
Nummer fabrikant 2801437
L-nummer L23920 1276

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 100 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 230 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 700 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 440 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 100 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 230 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen