CGFG 51-240L-P8 Blades for Face Machining Carrying 8 mm Inserts

Artikelnummer: 2801436
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801436
EAN/GTIN 7291075200508
Nummer fabrikant 2801436
L-nummer L23920 124

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 80 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 210 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 320 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 240 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 80 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 210 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm