HSK A63WH TBK 32L Blocks with HSK Exchangeable Tapered Shanks for Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2801390
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801390
EAN/GTIN 7291075191554
Nummer fabrikant 2801390
L-nummer L24230 95

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselspantangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, lengte van de klauw (LPR) 138 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Lengte kraag (LPR) 138 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen