GHDR 38.1-836 Klemhouder voor uitwendige bewerking (groeven, uitsparingen en afsteken)

Artikelnummer: 2801360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801360
EAN/GTIN 7291075090567
Nummer fabrikant 2801360
L-nummer L23920 3060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,327″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,275″
  • Overlengte (OAL): 8″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 1.44″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.327″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.275″
  • Funktionsbredde (WF): 1.38″
  • Hovedlængde (venstre): 2.2″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Skafthøjde (H): 1-1/2″
  • Skaftbredde (B): 1-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen