GEHIMR 15.9SC-14 Massieve hardmetalen staven voor inwendige verspaning met koelgaten voor beitelplaatjes met een breedte van minder dan 1,9 mm

Artikelnummer: 2801319
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801319
    EAN/GTIN 7291075183535
    Nummer fabrikant 2801319
    L-nummer L23920 799

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,075″, snijbreedte minimum (CWN) 0,031″, totale lengte (OAL) 6″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • snijdiepte maximum (CDX): 0,098″
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,075″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,031″
    • functionele breedte (WF): 0,43″
    • koplengte (LH): 2-1/2″
    • minimale boordiameter (DMIN): 0,551″
    • totale lengte (OAL): 6″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen