GHAIR 25SC-25 Solid Carbide Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801308
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801308
    EAN/GTIN 7291075189063
    Nummer fabrikant 2801308
    L-nummer L23920 2883

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
    • Dmin afsteken 25 mm
    • Totale lengte (OAL) 200 mm

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen