GEHIR 10SC-13-2 Internal Machining Solid Carbide Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801289
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801289
EAN/GTIN 7291075182071
Nummer fabrikant 2801289
L-nummer L23920 2795

Omschrijving

Omschrijving:

Uitdeellende/draaiende gereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 7,5 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Dmin afsteken 12,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen