GEHIML 12SC-14 Internal Machining Solid Carbide Bars with Coolant Holes for Insert Widths Less than 1.9 mm

Artikelnummer: 2801282
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801282
    EAN/GTIN 7291075182217
    Nummer fabrikant 2801282
    L-nummer L23920 2728

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,9 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 1,9 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
    • Functiebreedte (WF) 9 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Dmin afsteken 14 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen