GEHIML 16-13 Internal Machining Boring Bars with Coolant Holes for Insert Widths Less than 1.9 mm

Artikelnummer: 2801188
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801188
EAN/GTIN 7291075161908
Nummer fabrikant 2801188
L-nummer L23920 1867

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,9 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,9 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,6 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Dmin afsteken 12,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen