MG 08-SWUBR-06 Solid Carbide Bars for Internal Turning

Artikelnummer: 2801123
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801123
EAN/GTIN 7291075271959
Nummer fabrikant 2801123
L-nummer L23920 369

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, Dmin afschot 8,7 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 4,3 mm
  • Voer de naam (MIID) WBMT 52.004L in
  • Dmin afsteken 8,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.