GHAIR 32-20 Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801110
EAN/GTIN 7291075147377
Nummer fabrikant 2801110
L-nummer L23920 1383

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen