Dopsleutelinzet 13 mm buitenzeskant E 6,3 L.50 mm

Artikelnummer: 28011013
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28011013
EAN/GTIN 4018754251803
Nummer fabrikant 28011013
L-nummer L60010 6385

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met externe zeskantaandrijving voor elektrische schroevendraaiers
  • Zeskant met permanente magneet
  • Chroomlegering staal, gepolijst, helder gelakt

Kenmerk:

  • d: 18,7 mm
  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E6,3
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 44 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen