GEAIL 25-2 Adaptors for Internal olders.

Artikelnummer: 2801093
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801093
    EAN/GTIN 7291075147247
    Nummer fabrikant 2801093
    L-nummer L23920 1657

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotter/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Functiebreedte (WF) 3,4 mm
    • Dmin afsteken 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen