GHAIR 16-20 Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801083
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801083
EAN/GTIN 7291075147308
Nummer fabrikant 2801083
L-nummer L23920 1611

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm