GEHIR 15.9-16-3-T3 Interne bewerkingsstaven met koelmiddelgaten

Artikelnummer: 2801056
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801056
EAN/GTIN 7291075146332
Nummer fabrikant 2801056
L-nummer L23920 2956

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,126″, snijbreedte minimum (CWN) 0,095″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,118″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,126″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,095″
  • functionele breedte (WF): 0,43″
koplengte (LH): 1,57″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,63″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen