GEHIL 12.7-14-2-T2.6 Interne bewerkingsstaven met koelgaten

Artikelnummer: 2801051
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801051
    EAN/GTIN 7291075146288
    Nummer fabrikant 2801051
    L-nummer L23920 1138

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijbreedte maximum (CWX) 0,095″, snijbreedte minimum (CWN) 0,075″, totale lengte (OAL) 6″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • snijdiepte maximum (CDX): 0,102″
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,095″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,075″
    • functionele breedte (WF): 0,36″
    koplengte (LH): 1,38″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,551″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen