GHDR 32-P8 External Tools for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2801031
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801031
EAN/GTIN 7291075056679
Nummer fabrikant 2801031
L-nummer L23920 2939

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Functiebreedte (WF) 28,8 mm
  • Koplengte (links) 35,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles